wh36da 部品のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
111件の「wh36da 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸のこ 安全カバー バネ」、「WH36DA」、「WH36DC 部品」などの商品も取り扱っております。








インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm) 111 高さ(mm) 243
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)






1セット(5個)ほか
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6 モーター 直流ブラシレスモーター ヘッド長さ(mm) 114 質量(kg) 1.6(蓄電池装着時)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
1,298 税込1,428
92日以内出荷